E297M27 Maschinengewindebohrer M27 HSS-E DIN 376B hart Chrom

Maschinengewindebohrer HSCO

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dormer:E297M27
Rubix:1017289
EAN:7320760662854
E297M27 Maschinengewindebohrer M27 HSS-E DIN 376B hart Chrom
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser27 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E297M27 Maschinengewindebohrer M27 HSS-E DIN 376B hart Chrom


HSS-E Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde hartverchromt DIN 376 Form B geschnitten 2,5xD durchgehende Löcher für unlegierten Stahl <850 N/mm². Kupfer und Messing.
Maschinengewindebohrer M27 HSS-E DIN 376B hart Chrom

Anwendungen

- Automatenstahl weicher Stahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahl aufgekohlter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
- Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser27 mm
Material des Körpershss-e
Gesamtlänge160 mm
Antriebsvierkant20 mm
Zolltarifcode82074010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,95 exkl. MwSt.
/ Stück
271,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage