CUT-G600*861443 Maschinengewindebohrer DL M8 HSS-E 3%Van DIN371 vaporisiert
Handgewindebohrer, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861443
Rubix:3049074
EAN:3660338162473




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,25 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : CUT-G600*861443 Maschinengewindebohrer DL M8 HSS-E 3%Van DIN371 vaporisiert
Gewindebohrer, metrisch, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Gewindebohrer, metrisch.
Durchgangsloch-Gewindebohrer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,25 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Antriebsvierkant | 6,2 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std