E240M20 Maschinengewindebohrer HSS-E Durchgangsloch VA

Maschinengewindebohrer E240

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:E240M20
Rubix:1017112
EAN:7320760664322
E240M20 Maschinengewindebohrer HSS-E Durchgangsloch VA

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser20 mm
Gewinde2,5 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E240M20 Maschinengewindebohrer HSS-E Durchgangsloch VA


HSS-E Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde dampfgehärtet DIN 371 Form B Schälschneiden 2,5 xD durchgehende Löcher für Edelstahl.
Maschinengewindebohrer HSS-E Durchgangsloch VA

Anwendungen

- Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
- Rostfreier Stahl - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser20 mm
Gewinde2,5 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungdampfauslass
Toleranz6h
Gewindeschneidenm20 x 2,50
Gesamtlänge140 mm
Durchmesser der Bohrung17,5 mm
Schaftdurchmesser12 mm
Antriebsvierkant16 mm
Gewinderichtungrechts
Eingang16
Steigungswinkel30 °
DIN-Normdin 376
Gewindetiefe30 mm
Nutzlänge30 mm
Zolltarifcode82074010
120,98 exkl. MwSt.
/ Stück
143,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage