832121 Maschinengewindebohrer DL M6 HSS DIN 371
Handgewindebohrer für die rechte Hand, metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:832121
Rubix:3049066
EAN:3660338050367


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 832121 Maschinengewindebohrer DL M6 HSS DIN 371
Maschinengewindebohrer HSSE, metrisch, grob, helle Spiralspitze
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | kein |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage