E298M18 Maschinengewindebohrer M18 HSS-E DIN 371C hart Chrom

Maschinengewindebohrer E298

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:E298M18
Rubix:1017283
EAN:7320760662960
E298M18 Maschinengewindebohrer M18 HSS-E DIN 371C hart Chrom

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm18 x 2,50
Gewindedurchmesser18 mm
Typmetrische sacklöcher
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E298M18 Maschinengewindebohrer M18 HSS-E DIN 371C hart Chrom


HSS-E Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, hartverchromt, DIN 376 Form C 40° spiralisiert, 2xD für Blindlöcher, für unlegierten Stahl <850 N/mm². Kupfer und Messing.
Maschinengewindebohrer M18 HSS-E DIN 371C hart Chrom

Anwendungen

• Bearbeitung von Stahl, weicher Stahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Konstruktionsstahl, einsatzgehärteter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenm18 x 2,50
Gewindedurchmesser18 mm
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Gewinderichtungrechts
Durchmesser der Bohrung15,5 mm
Antriebsvierkant14 mm
Gewindetiefe25 mm
Steigungswinkel40 °
Gesamtlänge125 mm
Material des Körpershss-e
Gewindem18 x 2,50
Zolltarifcode82074010
124,98 exkl. MwSt.
/ Stück
148,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen