832092 Maschinengewindebohrer DL M4x0,7 HSSE DIN 371 6H
Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:832092
Rubix:3049063
EAN:3660338050121


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Dokumente
Produktdetails : 832092 Maschinengewindebohrer DL M4x0,7 HSSE DIN 371 6H
Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e Metrisches Gewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | nein |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Antriebsvierkant | 3,4 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
41,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage