832061 Maschinengewindebohrer DL M6x1 HSSE STM DIN 371 6H

Maschinen-gewindebohrer edelstahl, gun-anschnitt, hss-e steam

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:832061
Rubix:3239838
EAN:3660338049965
832061 Maschinengewindebohrer DL M6x1 HSSE STM DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Gewinde1 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 832061 Maschinengewindebohrer DL M6x1 HSSE STM DIN 371 6H


Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Grob M6x100 HSSe Stm DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Gewinde1 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungsteam
Toleranz6h
Gewindeschneidenmetrisch
Gesamtlänge80 mm
Schaftdurchmesser6 mm
Antriebsvierkant4,9 mm
DIN-Normdin 371
Nutzlänge16 mm
54,40 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage