9020586 Solidfront-Manometer, 233.30.63.25 bar, G1/4B unten

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9020586
Rubix:657906
Hersteller:9020586
9020586 Manometer 063 mm 0-25 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck25 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer (sicherheitsausführung, typ 233.30, flüssigkeitsgefülltes gehäuse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9020586 Solidfront-Manometer, 233.30.63.25 bar, G1/4B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck25 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer (sicherheitsausführung, typ 233.30, flüssigkeitsgefülltes gehäuse)
Werkstoffedelstahl (gehäuse: 1.4301 / 1.4571; messelement: 1.4404 (316l); uhrwerk aus edelstahl)
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
224,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen