9030603 Solidfront-Manometer, 232.30.100.1 bar G1/2B unten

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9030603
Rubix:657584
Hersteller:9030603
9030603 Solidfront-Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck1 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9030603 Solidfront-Manometer, 232.30.100.1 bar G1/2B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck1 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Werkstoffedelstahl/edelstahl
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
254,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen