Referenzen
WIKA:9354255
Rubix:658049
Hersteller:9354255



Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 0,6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer, flüssigkeitsgefülltes gehäuse (typ 233.50) |
Produktdetails : 9354255 Manometer 100 mm -1-0.6 bar G1/2 Zoll u. Gly. Rf.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer, flüssigkeitsgefülltes gehäuse (typ 233.50) |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse: edelstahl 304; bourdon-rohr: edelstahl 316; druckanschluss: edelstahl 316l) |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage