9452028 Glyzerin-Chemie-Manometer, 233.50.63.25 bar G1/4B rückseitig
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9452028
Rubix:657981
Hersteller:9452028



Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 '' |
| Typ | rohrmanometer |
Produktdetails : 9452028 Glyzerin-Chemie-Manometer, 233.50.63.25 bar G1/4B rückseitig
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 '' |
| Typ | rohrmanometer |
| Werkstoff | edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen