Referenzen
WIKA:9050230
Rubix:71971
Hersteller:9050230

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | manometer |
Produktdetails : 9050230 Chemie Manometer, 232.50.100.40 bar G1/2B unten
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | manometer |
| Werkstoff | edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen