G33-10-01 Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:G33-10-01
Rubix:2175426
Hersteller:G33-10-01
EAN:3618036105407
G33-10-01 Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typdruckmanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G33-10-01 Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmanometern, einschließlich für allgemeine Anwendungen, ölfrei (außenliegende Teile kupferfrei) mit Grenzanzeige, der Clean-Serie und eines Druckmanometers mit Druckschalter. Der Messbereich variiert je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Frontplattenmontage ist möglich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x30 mm
Bruttogewicht55 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typdruckmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Genauigkeit±3% de l’étendue (pleine échelle)
HerkunftslandJP
14,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage