Referenzen
Aventics:3530190140
Rubix:593351
Hersteller:3530190140
EAN:3661475934909


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : 3530190140 Manometer
Manometer, Serie PG1-STD
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | gehäuse: acrylnitril-butadien-styrol (abs); gewinde: messing; sichtfenster: polystyrol; dichtung: polytetrafluorethylen (ptfe) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen