Referenzen
Aventics:R412007871
Rubix:604630
Hersteller:R412007871


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : R412007871 Manometer
Manometer, Serie PG1-SAS-ADJ
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | gehäuse: acrylnitril-butadien-styrol (abs); gewinde: messing; sichtfenster: polystyrol; dichtung: polytetrafluorethylen (ptfe) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen