G46-2-01-SRB Manometer

Manometer R1/8

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:G46-2-01-SRB
Rubix:1903882
Hersteller:G46-2-01-SRB
EAN:3618036104011
G46-2-01-SRB Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck2 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typg46-2-01-srb manometer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : G46-2-01-SRB Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmessgeräten an, darunter Standardausführungen, ölfreie Ausführungen, außenliegende kupferfreie Teile mit Grenzwertanzeige, die Clean-Serie und ein Druckmessgerät mit Druckschalter. Die Druckbereiche reichen je nach ausgewähltem Messgerät von 0 bis 1.5MPa. Panelmontage ist möglich.
G46, Manometer für Reinraum-Regler Mit Grenzwertanzeige(A.D. 42)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x43x43 mm
Bruttogewicht50 g
Max. Betriebsdruck2 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typg46-2-01-srb manometer
Werkstoffedelstahl 316 (bourdon-rohr/benetzte teile); messing (bewegliche innenbauteile); edelstahl 304 (gehäuse, schwarz melaminbeschichtet); polycarbonat (klarabdeckung, hartbeschichtet)
Min. Betriebsdruck0 bar
Genauigkeit±3% f.s.
HerkunftslandJP
Zolltarifcode90329000
76,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage