257.02 A Manometer-Profildichtung, für Gewinde G 1/4, Werkstoff: Alu
Manometer Profildichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:257.02 A
Rubix:343608
Hersteller:102617
EAN:4047322066396

Dokumente
Produktdetails : 257.02 A Manometer-Profildichtung, für Gewinde G 1/4, Werkstoff: Alu
Manometer-Profildichtung, für Gewinde G 1/8, Werkstoff: Cu
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | manometer profildichtung |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 74152900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
