V 205 Mano-Anschlussverschr.G1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
Manometer Anschlussverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:102637
Rubix:348463
Hersteller:V 205
EAN:4047322166911



Dokumente
Produktdetails : V 205 Mano-Anschlussverschr.G1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 19, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | manometer anschlussverschraubung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
