9022597 Glyzerin-Manometer, 213.53.100.10 bar, G1/2B unten

Manometer 100 mm 0-10 bar G1/2 Zoll u. Gly. Rf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9022597
Rubix:657514
Hersteller:9022597
9022597 Glyzerin-Manometer 213.53.100.10 bar, G1/2B unten

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typv
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9022597 Glyzerin-Manometer, 213.53.100.10 bar, G1/2B unten


Manometer OA flüssigkeitsgedämpft, mit Bodenanschluss. Rostfrei. Mit Glycerin gefüllt. Gehäusedurchmesser 100 mm. Anschluss G 1/2 Zoll. Skalenaufteilung 0-10 bar.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typv
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

727-C Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, G 1/2 u, 0 - 10,0 bar, Ø 100
  • riegler:727-C
  • rubix:346348
  • hersteller:102133
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
106,38 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite