9052828 Rohrfeder-Manometer, 111.10.63.10 bar G1/4B unten

Manometer 063 mm 0-10 bar G1/4 Zoll u. Rf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9052828
Rubix:71980
Hersteller:9052828
9052828 Manometer 063 mm 0-10 bar G1/4 Zoll u. Rf.

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typmanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9052828 Rohrfeder-Manometer, 111.10.63.10 bar G1/4B unten


Manometer OA mit Bodenanschluss. Messing/Stahl. Gehäusedurchmesser 63 mm. Anschluss G 1/4 Zoll. Skalenunterteilung 0-10 Bar.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typmanometer
Werkstoffkupferlegierung; kunststoff (gehäuse)
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std