Referenzen
Enerpac:G4089L
Rubix:715513
Hersteller:G4089L
EAN:0662005223428


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | hydraulisches druckmanometer |
Produktdetails : G4089L Manometer 0-1000 bar
Dieses flüssigkeitsgefüllte Druckmanometer der G-Series enthält Glycerin, um druckaufnehmende Bauteile vor Vibrationen, plötzlichen Druckänderungen und Feuchtigkeit zu schützen. Das Doppelskalen-Zifferblatt zeigt sowohl psi- als auch bar-Werte an, und das umfangreiche Sortiment umfasst zahlreiche Modelle mit maximalen Betriebsdrücken von 100 bis 15000 psi (7 bis 1000 bar).
Manometer, 0 - 1000 bar
Stärken
•Kalibriert mit Doppelskala in psi und bar
Alle druckaufnehmenden Teile sind zur langen Lebensdauer mit Glycerin abgedichtet und gedämpft.
Enthält Sicherheits-Berstscheibe und druckausgleichende Membran
Für hochzyklische Anwendungen werden Manometer-Dämpfer oder Nadelventile empfohlen
Alle druckaufnehmenden Teile sind zur langen Lebensdauer mit Glycerin abgedichtet und gedämpft.
Enthält Sicherheits-Berstscheibe und druckausgleichende Membran
Für hochzyklische Anwendungen werden Manometer-Dämpfer oder Nadelventile empfohlen
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | hydraulisches druckmanometer |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage