8110101505 Akku-Kettensäge solo UC022GZ 40V
Makita Kettensäge xgt 40v max 35cm uc022gz
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:UC022GZ
Rubix:3620268
Hersteller:UC022GZ
EAN:0197050004215

Produktdetails : 8110101505 Akku-Kettensäge solo UC022GZ 40V
Makita XGT Akku-Kettensäge UC022GZ (40Vmax) mit 35 cm Führungsschiene. Werkzeuglose Kettenspannung, automatische Kettenschmierung und IPX4-Wasserbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1600 W |
|---|---|
| Schnittlänge | 350 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Behälterkapazität | 0,2 l |
| Spannung | 40 V |
| Wärmemotor | nein |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
