Kettensäge Bosch 06008D6000, Kabellos: Ja | Gewicht: 4.6 kg
Akku-Hochentaster solo GKE 18V-25 TP
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06008D6000
Rubix:3585704
Hersteller:06008D6000
EAN:4059952688305

Produktdetails : 8110202025 Akku-Hochentaster solo GKE 18V-25 TP
Akku-Teleskophochentaster solo GKE 18V-25
ohne Akku, ohne Ladegerät
Der Akku-Hochentaster GKE 18V-25 TP von Bosch Professional bietet einen problemlosen Start, geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer.
Dank der 2,9 Meter langen Teleskopstange erreichen Sie mühelos hohe Äste, ohne eine Leiter zu benötigen.
Mit dem leistungsstarken bürstenlosen 18V-Motor, der variablen Geschwindigkeitsregelung und dem 25 cm langen Schwert sägt der Hochentaster präzise und mühelos auch durch dickere Äste.
Ein Asthaken an der Vorderseite des Geräts ermöglicht es Ihnen, selbst enge Bereiche problemlos zu erreichen.
Der GKE 18V-25 TP steht für einfache Wartung, unter anderem durch sein robustes Kettenspannsystem und die magnetische Spannmutter.
Mit einem 18V 5,5 Ah Akku schafft die Kettensäge bis zu 80 Schnitte pro Ladung und hat einen niedrigen Geräuschpegel von 97 dB.
Der Hochentaster lässt sich für den einfachen Transport in zwei Teile zerlegen.
ohne Akku, ohne Ladegerät
Der Akku-Hochentaster GKE 18V-25 TP von Bosch Professional bietet einen problemlosen Start, geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer.
Dank der 2,9 Meter langen Teleskopstange erreichen Sie mühelos hohe Äste, ohne eine Leiter zu benötigen.
Mit dem leistungsstarken bürstenlosen 18V-Motor, der variablen Geschwindigkeitsregelung und dem 25 cm langen Schwert sägt der Hochentaster präzise und mühelos auch durch dickere Äste.
Ein Asthaken an der Vorderseite des Geräts ermöglicht es Ihnen, selbst enge Bereiche problemlos zu erreichen.
Der GKE 18V-25 TP steht für einfache Wartung, unter anderem durch sein robustes Kettenspannsystem und die magnetische Spannmutter.
Mit einem 18V 5,5 Ah Akku schafft die Kettensäge bis zu 80 Schnitte pro Ladung und hat einen niedrigen Geräuschpegel von 97 dB.
Der Hochentaster lässt sich für den einfachen Transport in zwei Teile zerlegen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,6 kg |
|---|---|
| Spannung | 18v li-ion V |
| Wärmemotor | nein |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
370,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
