8112901480 Akku-Astschere solo M12 BLPRS-0 ohne Akku Karton
Akku-Astschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112901480
Rubix:3398827
Produktdetails : 8112901480 Akku-Astschere solo M12 BLPRS-0 ohne Akku Karton
Akku-Astschere M12 BLPRS-0
Leistung zum Schneiden von bis zu 32 mm Ästen
Trigger-Tracking-Technologie – Kontrollierte Klingenbewegung
Kein manueller Aufwand erforderlich
Mit Moduswahltafel, Handgelenkschlaufe und Befestigungspunkt
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese Akku-Astsäge hat eine Moduswahltafel welche ermöglicht, dass die Klingen auf die Hälfte der Kapazität von 16 mm arretieren, um eine höhere Schnittgeschwindigkeit zu erzielen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Wärmemotor | nein |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

