Kettensäge Milwaukee 4933472211, Kabellos: Ja | Gewicht: 2.3 kg
M12FHS-0
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933472211
Rubix:3398826
Hersteller:4933472211
EAN:4058546326074



Produktdetails : 8112901485 Akku Astssäge M12FHS-0 ohne Akku Karton
M12 FHS-0 - FUEL-ASTSÄGE 12V, OHNE AKKU UND LADEGERÄT
Akku-Astsäge M12 FHS-0
Bürstenloser Motor und REDLINK PLUS-Elektronik
Durchsichtiger Ölbehälter
Feinfühliger Geschwindigkeitsregler
Metallischer Krallenanschlag
Automatische Kettenschmierung
Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel
Lieferumfang: Maschine, Oregon 6" Sägekette, Schwertschutz, Kombischraubenschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese FUEL Akku-Astsäge bietet hervorragende Kontrolle, kann 75-mm-Hartholz schneiden und liefert bis zu 120 Schnitte pro M12-4Ah-Akkuladung. Mit leicht zugänglichem Kettenspanner für eine schnellere Anpassung der Kettenspannung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Oregon 6" Sägekette, Schwertschutz, Kombischraubenschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Schnittlänge | 140 mm |
|---|---|
| Gewicht | 2,3 kg |
| Spannung | 12 V |
| Wärmemotor | nein |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen