8110101380 Akku-Hochentaster solo DUA200Z
Makita Astkettensäge lxt 18v 20 cm dua200z
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DUA200Z
Rubix:3620265
Hersteller:DUA200Z
EAN:0197050006622

Produktdetails : 8110101380 Akku-Hochentaster solo DUA200Z
Makita DUA200Z Stab-Kettensäge zum sicheren Beschneiden hoher Äste. 18V LXT bürstenlos, 200 mm Schwert, automatische Kettenschmierung und 9-stufig neigbarer Sägekopf.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 260 W |
|---|---|
| Schnittlänge | 200 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Behälterkapazität | 0,055 l |
| Spannung | 18 V |
| Wärmemotor | nein |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
