• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(262)
    • Messschrauben(302)
    • Innenmessgeräte(101)
    • Tiefenmessgeräte(136)
    • Dickenmessgeräte(210)
    • Längenmessgeräte(67)
    • Streichmaße(29)
    • Messsäulen(24)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(219)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(691)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(266)
    • Oberflächenmessung(6)
    • Optische Messung(149)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(175)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(276)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Dickenmessgeräte
    5. Dickenmessgeräte
    6. Vergleicher
    7. 4337134 Messuhr digital

    4337134 Messuhr digital

    Vergleicher Mahr

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Mahr:4337134
    Rubix:2760768
    EAN:4059192014438
    MAHR-4337134 Messuhr digital
    brand logo

    Produktdetails : 4337134 Messuhr digital


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    354,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    421,26 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3058AB-19 Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung9434600050 Digitale Messuhr 50,0/0,01mm9435600030 Tiefenmessgerät TM 2/30 Messbereich 30mm543-790B-10 Digitale Messuhr ID-S21EZA099 Fernbedienung für Messuhr Typ ID-H2046AB Messuhr 10mm (0,01mm)543-561A Digitale Messuhr ID-H, US Netzteil9435600080 Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80x16mm9434800012 Digitale Messuhr 12,5/0,001mm4324050 Kleinmessuhr 3 mm Skalenteilungswert mm: 0.01 mm1044AB Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung2972AB Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung2046AB-60 Messuhr, flache Rückwand, IP64, 10mm, 0,01 mm543-561D Messuhr digital 30mm (0,001/0,0005mm) ID-H2046SB Messuhr 10mm (0,01mm) Außenring- 57mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap