9434600050 Digitale Messuhr 50,0/0,01mm

Messuhr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:43230050, 9434600050
Rubix:2157368
Hersteller:4317784716895
EAN:4317784716895
9434600050 Messuhr Digi. 50,00,01mm FORTIS

Produktdetails : 9434600050 Digitale Messuhr 50,0/0,01mm


Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Digital-Messuhr, 0,01 mm Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Technische Informationen


Attribute
370,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
440,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std