9434800012 Digitale Messuhr 12,5/0,001mm

Messuhr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:43240012, 9434800012
Rubix:2157367
Hersteller:4317784716888
EAN:4317784716888
9434800012 Messuhr Digi. 12,50,001mm FORTIS

Produktdetails : 9434800012 Digitale Messuhr 12,5/0,001mm


Messuhr digital 12,5/0,001mm FORTIS
Digital-Messuhr, 0,001 mm Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Technische Informationen


Attribute
290,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std