MAHR-4324050 Kleinmessuhr 3 mm Skalenteilungswert mm: 0.01 mm
Kleinmessuhr
Siehe technische InformationenReferenzen
Mahr:4324050
Rubix:2944191
EAN:4059192013936
Produktdetails : MAHR-4324050 Kleinmessuhr 3 mm Skalenteilungswert mm: 0.01 mm
Der MarCator 803 A Messuhr bietet eine präzise Anzeige in einem kompakten Format. Die stabile mechanische Konstruktion sorgt auch bei beengten Platzverhältnissen für zuverlässige Messergebnisse. Das kontrastreiche Zifferblatt ermöglicht eine besonders gute Ablesbarkeit.
Eigenschaften:
Diese Messuhr ist für detaillierte Maßkontrollen an kompakten Messvorrichtungen ausgelegt. Das weiße, kontrastreiche Zifferblatt erleichtert die schnelle Interpretation von Wegbewegungen, während die verstellbaren Toleranzmarken eine unmittelbare Visualisierung der Grenzwerte ermöglichen. Das verchromte Gehäuse erhöht die Lebensdauer bei regelmäßigem Einsatz und schützt zuverlässig vor Oxidation. Der bewegliche Taster ist mit einer Staubschutzkappe ausgestattet, welche das Eindringen von Schmutz und damit die Verschmutzung der internen Bauteile reduziert. Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel gewährleisten einen gleichmäßigen und ruhigen Lauf. Zusätzlich wird die Kleinmessuhr in einem Etui geliefert, das den Transport erleichtert und das Instrument vor Stößen und Staub schützt.
Spezifikationen:
• Marke: Mahr
• Modell: MarCator 803 A
• Messbereich: 3 mm
• Zeigerumdrehung: 0,5 mm
• Skalenteilungswert: 0,01 mm
• Erweiterte Fehlergrenze: 10 µm
• Fehlergrenze pro 1 Umdrehung: 9 µm
• Fehlergrenze pro 1/2 Umdrehung: 8 µm
• Fehlergrenze pro 1/10 Umdrehung: 5 µm
• Hysterese des Messwerts: 3 µm
• Wiederholgenauigkeit: 3 µm
• Zifferblattbeschriftung: 0 – 50
• Zifferblattfarbe: weiß
• Skalen-Ø: 34 mm
• Gesamthöhe: 83 mm
• Mahr-Referenz: 4324050
• Etui im Lieferumfang enthalten
Normen:
Diese Werkstatt-Messuhr entspricht der deutschen Norm DIN 878, welche die metrologischen Anforderungen an Messuhren mit Rundskala festlegt und deren Genauigkeit definiert.
Eigenschaften:
Diese Messuhr ist für detaillierte Maßkontrollen an kompakten Messvorrichtungen ausgelegt. Das weiße, kontrastreiche Zifferblatt erleichtert die schnelle Interpretation von Wegbewegungen, während die verstellbaren Toleranzmarken eine unmittelbare Visualisierung der Grenzwerte ermöglichen. Das verchromte Gehäuse erhöht die Lebensdauer bei regelmäßigem Einsatz und schützt zuverlässig vor Oxidation. Der bewegliche Taster ist mit einer Staubschutzkappe ausgestattet, welche das Eindringen von Schmutz und damit die Verschmutzung der internen Bauteile reduziert. Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel gewährleisten einen gleichmäßigen und ruhigen Lauf. Zusätzlich wird die Kleinmessuhr in einem Etui geliefert, das den Transport erleichtert und das Instrument vor Stößen und Staub schützt.
Spezifikationen:
• Marke: Mahr
• Modell: MarCator 803 A
• Messbereich: 3 mm
• Zeigerumdrehung: 0,5 mm
• Skalenteilungswert: 0,01 mm
• Erweiterte Fehlergrenze: 10 µm
• Fehlergrenze pro 1 Umdrehung: 9 µm
• Fehlergrenze pro 1/2 Umdrehung: 8 µm
• Fehlergrenze pro 1/10 Umdrehung: 5 µm
• Hysterese des Messwerts: 3 µm
• Wiederholgenauigkeit: 3 µm
• Zifferblattbeschriftung: 0 – 50
• Zifferblattfarbe: weiß
• Skalen-Ø: 34 mm
• Gesamthöhe: 83 mm
• Mahr-Referenz: 4324050
• Etui im Lieferumfang enthalten
Normen:
Diese Werkstatt-Messuhr entspricht der deutschen Norm DIN 878, welche die metrologischen Anforderungen an Messuhren mit Rundskala festlegt und deren Genauigkeit definiert.
Stärken
• Einfache Ablesung durch kontrastreiches Zifferblatt
• Schnelle Erkennung von Maßabweichungen dank verstellbarer Toleranzmarken
• Hohe Langlebigkeit durch verchromtes Gehäuse und praktisches Aufbewahrungsetui
• Gleichmäßiger Messablauf durch präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
• Schnelle Erkennung von Maßabweichungen dank verstellbarer Toleranzmarken
• Hohe Langlebigkeit durch verchromtes Gehäuse und praktisches Aufbewahrungsetui
• Gleichmäßiger Messablauf durch präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
Anwendungen
Der MarCator 803 A eignet sich ideal für den Einsatz auf Messgeräten mit kompakter Anzeige im Bereich der Maßkontrolle. Er ist besonders dort einsetzbar, wo der verfügbare Bauraum den Einsatz eines kleinformatigen Messinstruments erfordert. Typische Einsatzbereiche sind Fertigungswerkstätten, Prüflabore und Einstellplätze, an denen eine direkte und gleichmäßige mechanische Messung erforderlich ist. Beispielsweise kann damit der Rundlauf einer Welle überprüft, die Ebenheit einer bearbeiteten Oberfläche kontrolliert oder der Weg eines Schlittens bei einer Feinjustierung gemessen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 50 mm |
| Gehäusedurchmesser | 34 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
