Referenzen
Mitutoyo:1044AB
Rubix:3870839
EAN:4946368841267

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 5 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
Produktdetails : 1044AB Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung
Serie 1
<
Serie 1
<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 5 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Gehäusedurchmesser | 40 mm |
| Genauigkeit | 13 |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage