EVG342-5D-06FA-Q Elektromag. 3/2-Weg-Sitzventil

Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EVG342-5D-06FA-Q
Rubix:2207550
Hersteller:EVG342-5D-06FA-Q
EAN:3618036117790
EVG342-5D-06FA-Q Elektromag. 3/2-Weg-Sitzventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVG342-5D-06FA-Q Elektromag. 3/2-Weg-Sitzventil


Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1120 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
291,06 exkl. MwSt.
/ Stück
346,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen