SY7400-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY7400-5U1-NA
Rubix:3335682
Hersteller:02311740
SY7400-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : SY7400-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR


Die Serie SY bietet bedeutende Fortschritte in der Ventilleistung für kosteneffektive Lösungen für Ihre Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringer Leistungsaufnahme in einem kompakten Design. Das SY-Ventil ist in Ausführungen mit Gehäuseanschluss oder mit Sockelmontage erhältlich und kann einzeln oder auf einem Verteiler eingesetzt werden.

Stärken

-Ansprechzeit (0. 5MPa) ohne Kontrollleuchte und Überspannungsschutz: 32ms oder weniger

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
108,10 exkl. MwSt.
/ Stück
128,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage