Referenzen
SMC:VVQ1000-57A
Rubix:2003657
Hersteller:VVQ1000-57A
EAN:3618036530704

Technische Zusammenfassung
| Typ | din-schienen-montagehalterung |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VVQ1000-57A DIN -Schienen-Anbausatz (Paar)
VQ-Ventile sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Ansprechzeiten und eine lange Lebensdauer erfordern. Innovative Montagemethoden ermöglichen den Austausch von Ventilen, ohne dass der Verteiler komplett demontiert werden muss. Eingebaute One-Touch-Anschlüsse sparen Zeit und Arbeit bei der Verrohrung.
Stärken
Medium: Luft/Inertgas
Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7MPa
(Hochdrucktyp 0,8MPa)
Effektive Fläche mm 2 (Cv): 2 Positionen Metalldichtung 14,4 (0,8);
2 Positionen Gummidichtung 16,2 (0,9)
3 Positionen Metalldichtung 12,6 (0.7);
3-polige Gummidichtung 14,4 (0,8)
Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
100, 110, 200, 220VAC
Ansprechzeit (ms) Standard 1W, H 1,5W
Metalldichtung 29 oder weniger
Gummidichtung 34 oder weniger
Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7MPa
(Hochdrucktyp 0,8MPa)
Effektive Fläche mm 2 (Cv): 2 Positionen Metalldichtung 14,4 (0,8);
2 Positionen Gummidichtung 16,2 (0,9)
3 Positionen Metalldichtung 12,6 (0.7);
3-polige Gummidichtung 14,4 (0,8)
Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
100, 110, 200, 220VAC
Ansprechzeit (ms) Standard 1W, H 1,5W
Metalldichtung 29 oder weniger
Gummidichtung 34 oder weniger
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din-schienen-montagehalterung |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 220 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Druckbereich | aria/gas inerti: 0,1–0,7 mpa (alta pressione fino a 1,0 mpa) |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen