CPE18-M1H-5L-1/4 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-5L-1/4
Rubix:422471
Hersteller:163142
EAN:4052568133078
CPE18-M1H-5L-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typ5/2-wege, monostabil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-5L-1/4 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-5L-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)152x92x24 mm
Bruttogewicht243,94 g
Typ5/2-wege, monostabil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1500 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
136,34 exkl. MwSt.
/ Stück
162,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std