SYA7220-02F Ventil

SYA3000/5000/7000 Druckluftventil mit 5 Anschlüssen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SYA7220-02F
Rubix:2193049
Hersteller:00083705
EAN:3618036154955
SYA7220-02F Ventil
Technische Zusammenfassung
Typverteiler 5/2 - 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SYA7220-02F Ventil


SYJA 5-Port Druckluftventile sind in einer Gehäuseausführung mit oder für die Untergestellmontage erhältlich.  Das SYA verwendet die gleichen Verteiler wie die SY Serie (keine Steckverbindung) für die Typen 20, 41, 42 und 45. One-Touch-Fittings sind auf Gehäuse-Port-Typen erhältlich.  Die verfügbaren Gewindetypen sind Rc, G, NPT oder NPTF.
SYA3000/5000/7000, Pneumatisch betätigtes 5/2-, 5/3-Wegeventil / Rohrversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht177 g
Typverteiler 5/2 - 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,88 exkl. MwSt.
/ Stück
108,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage