Referenzen
Festo:MFH-5-PK-3
Rubix:436938
Hersteller:4448
EAN:4052568110475

Produktdetails : MFH-5-PK-3 Magnetventil
Magnetventil MFH-5-PK-3 Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 geschlossen, monostabil, Standard-Nenndurchfluss=105 l/min, Betriebsdruck=3 – 8 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil, Nennweite=2,5 mm
Magnetventil MFH-5-PK-3 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Normalnenndurchfluss=105 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz, Nennweite=2,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x45x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 209 g |
| Typ | m5-kompaktsystem |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 105 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen