480-8 3/2-Wege-Magnetventil schallgedämpfte Entlüftung, NC, Schl.8
Magnetventil lineonline
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:480-8
Rubix:345229
Hersteller:106844
EAN:4047322092067




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | schlauch-schlauch |
Dokumente
Produktdetails : 480-8 3/2-Wege-Magnetventil schallgedämpfte Entlüftung, NC, Schl.8
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline« schallgedämpfte Entlüftung, Schlauch-Schlauch, Schlauch-Ø 8, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf.Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden.Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | schlauch-schlauch |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | schlauch-ø 8 |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage