VF3133-5D1-02 Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3, Serie VF3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VF3133-5D1-02
Rubix:2196141

Dokumente
Produktdetails : VF3133-5D1-02 Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie VF, ein Pilotmagnetventil mit fünf Anschlüssen, bietet eine große Durchflusskapazität bei gleichzeitig kompakter Größe. Die VF ist in vielen Variationen erhältlich, darunter drei Arten der Handnotbetätigung und vier Arten des elektrischen Eingangs. Eine gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.
VF3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen