9391200013 Magnetspannplatte permanent PMNM 2513

Magnetspannplatte permanent PMNM 2513

Siehe technische Informationen

Referenzen

Flaig Magnetsysteme:20042513
Rubix:2158627
Hersteller:20042513
9391200013 Perm.-Magnetspannplatte PMNM 2513 Flaig

Produktdetails : 9391200013 Magnetspannplatte permanent PMNM 2513


Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Querpolteilung: 1,4 + 0,5 mm

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren.

Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Magnetspannplatte permanent PMNM 2513 FLAIG
Permanent-Magnetspannplatte Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Querpolteilung: 1,4 + 0,5 mm Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren. Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Technische Informationen


Attribute
597,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
710,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std