9392100010 Magnetrundfutter permanent RM 40
Magnetische Platten und Teile Flaig Magnetsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:210140
Rubix:2151789
Hersteller:210140
Produktdetails : 9392100010 Magnetrundfutter permanent RM 40
Magnetrundfutter permanent RM 40 FLAIG
Permanent-Magnetrundfutter RM Ausführung: Magnetrundfutter mit verstärktem, keramischem Magnetsystem und einem Aluminium-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 8 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 140 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 8 mm Max. Polteilung: 5 + 8 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Drehen, auch für grobe Teile.
Permanent-Magnetrundfutter RM Ausführung: Magnetrundfutter mit verstärktem, keramischem Magnetsystem und einem Aluminium-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 8 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 140 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 8 mm Max. Polteilung: 5 + 8 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Drehen, auch für grobe Teile.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.349,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.175,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

