Referenzen
Käfer Messuhrenfabrik:P 18
Rubix:1040766
Hersteller:P 18
EAN:4031452500066

Produktdetails : 9442100045 Magnethalter 72x37,5x45mm
Magnethalter 72x37,5x45mmKÄFER
Magnethalter mit universellem Schwenk- und Dreharm Ausführung: Niedrige Bauhöhe, Messgerätehalterung um 360° schwenkbar, mit Kreuzgriffschrauben für ein sicheres Einspannen und Feststellen. Mit zwei starken Rundmagneten auf der Haftseite für eine gute, plane Haftung der Auflagefläche. Messuhraufnahme Ø 8 mm H7. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern und Fühlhebelmessgeräten.
Magnethalter mit universellem Schwenk- und Dreharm Ausführung: Niedrige Bauhöhe, Messgerätehalterung um 360° schwenkbar, mit Kreuzgriffschrauben für ein sicheres Einspannen und Feststellen. Mit zwei starken Rundmagneten auf der Haftseite für eine gute, plane Haftung der Auflagefläche. Messuhraufnahme Ø 8 mm H7. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern und Fühlhebelmessgeräten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9442100045 magnethalter 72x37,5x45mm käfer |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90179000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
