MY1B50G-500 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Bandzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY1B50G-500
Rubix:2213599
EAN:3618036314588
MY1B50G-500 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY1B50G-500 Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11600 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
HerkunftslandJP
663,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
789,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage