K0560.03 U-Magnet, rechteckig, GR.3, Alnico
Magnete (U-Magnet)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0560.03
Rubix:134701
EAN:4059245170159



Dokumente
Produktdetails : K0560.03 U-Magnet, rechteckig, GR.3, Alnico
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert.Bestellbeispiel: K0560.01Hinweis: U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben. Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 120 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 242 g |
|---|---|
| Typ | k0560.03 stark-magnet |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen