K0549.04 Magnet Flachgreifer, Form:B, rund, Hartferrit
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0549.04
Rubix:90785
EAN:4059245169207
Dokumente
Produktdetails : K0549.04 Magnet Flachgreifer, Form:B, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System. Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 30 N
•H1=Gesamthöhe: 13 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std