K1395.120 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
MAGNET STABGREIFER, RUND, FORM:A, NDFEB, KOMP:MESSING
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1395.120
Rubix:2765739
Hersteller:K1395.120
EAN:4059245335954



Dokumente
Produktdetails : K1395.120 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern NdFeB (Neodym). Ausführung: Gehäuse glatt. Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern NdFeB (Neodym). Ausführung: Gehäuse glatt. Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen