K1510.3003 Monitorhalterung, Wandkonsole, Kunststoff
MONITORHALTERUNG TRAGARM DOPPELT, THERMOPLAST, KOMP:ALUMINIUM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1510.3003
Rubix:1933243
Hersteller:K1510.3003
EAN:4059245488490
Dokumente
Produktdetails : K1510.3003 Monitorhalterung, Wandkonsole, Kunststoff
Werkstoff: Klemmverbinder Thermoplast. Flansch Aluminium. Ausführung: Klemmverbinder schwarz. Flansch blank. Hinweis: Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Zwei Universal-Anschraubplatten mit einem Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 3 kg (dynamisch) und bis 10 kg (statisch). Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.
Werkstoff: Klemmverbinder Thermoplast. Konsole Aluminium. Rohr Aluminium. Ausführung: Klemmverbinder schwarz. Konsole schwarz pulverbeschichtet. Rohr blank. Hinweis: Halterung für die Aufnahme des Monitorhalters. Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | monitorhalterung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

