K0557.03 Topfmagnet, rund , Alnico
Magnete rund (Topfmagnet)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0557.03
Rubix:134827
EAN:4059245170036



Dokumente
Produktdetails : K0557.03 Topfmagnet, rund , Alnico
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse rot lackiert.Bestellbeispiel: 09094-01Hinweis: Harter Magnet in Aluminiumgehäuse und Stahlummantelung. Geschirmtes System. Topfmagnete finden ihre Verwendung zum Festhalten, Heben, sowie zum Einbau in Vorrichtungen.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 65 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 93 g |
|---|---|
| Typ | k0557.03 topfmagnet |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen