K0551.03 Magnet Stabgreifer, rund, Form:A, SMCO

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0551.03
Rubix:108025
EAN:4059245169528
K0551.03 Stabgreifer aus Secolit

Technische Zusammenfassung

Typk0551.03 stabgreifer aus secolit
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0551.03 Magnet Stabgreifer, rund, Form:A, SMCO


Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern SmCo. Bestellbeispiel: 09067-01Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET •Haftkraft: 22 N

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung8 g
Typk0551.03 stabgreifer aus secolit
Werkstoffsmco
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85051100
3,89 exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ