K0551.06 Magnet Stabgreifer, rund, Form:B, SMCO
Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0551.06
Rubix:2127853
Hersteller:K0551.06
EAN:4059245337149



Dokumente
Produktdetails : K0551.06 Magnet Stabgreifer, rund, Form:B, SMCO
Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern SmCo. Bestellbeispiel: 09067-01Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 200 °C.
Magnet Stabgreifer, rund, Form:B, SMCO
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | smco |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen